軸径(Φmm)30付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)113寸法H(mm)102軸受呼び番号UC206寸法L1(mm)70寸法A(mm)37ユニット質量(kg)1.3寸法S(mm)15.9記号準特記号:HR5寸法B(mm)38.1寸法L2(mm)10軸受箱の呼び番号T206寸法L3(mm)57寸法N(mm)22寸法A1(mm)12寸法H1(mm)89寸法H2(mm)56寸法N1(mm)16寸法A2(mm)28寸法N2(mm)37内部すきま予圧記号軸受:C4寸法A4(mm)65寸法L5(mm)113寸法A5(mm)74寸法A6(mm)9寸法A7(mm)8基本定格荷重Cr(kN)19.6基本定格荷重Cor(kN)11.3材質(ゴムシール)シリコンゴム