軸径(Φmm)35
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状テークアップ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
寸法L(mm)129
寸法H(mm)102
軸受呼び番号UC207
寸法L1(mm)78
寸法A(mm)37
ユニット質量(kg)1.6
寸法S(mm)17.5
記号準特記号:HR5
寸法B(mm)42.9
寸法L2(mm)13
軸受箱の呼び番号T207
寸法L3(mm)64
寸法N(mm)22
寸法A1(mm)12
寸法H1(mm)89
寸法H2(mm)64
寸法N1(mm)16
寸法A2(mm)30
寸法N2(mm)37
内部すきま予圧記号軸受:C4
寸法A4(mm)70
寸法L5(mm)129
寸法A5(mm)80
寸法A6(mm)8
寸法A7(mm)8
基本定格荷重Cr(kN)25.9
基本定格荷重Cor(kN)15.4
材質(ゴムシール)シリコンゴム