耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)45 注文コード60628803 品番CUCT209CE-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は軸径など17種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)45 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状テークアップ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 寸法L(mm)144 寸法H(mm)117 軸受呼び番号UC209 寸法L1(mm)87 寸法A(mm)49 ユニット質量(kg)2.4 寸法S(mm)19 記号準特記号:HR5 寸法B(mm)49.2 寸法L2(mm)16 軸受箱の呼び番号T209 寸法L3(mm)83 寸法N(mm)29 寸法A1(mm)16 寸法H1(mm)102 寸法H2(mm)83 寸法N1(mm)19 寸法A2(mm)35 寸法N2(mm)49 内部すきま予圧記号軸受:C4 寸法A4(mm)82 寸法L5(mm)145 寸法A5(mm)90 寸法A6(mm)10 寸法A7(mm)8 基本定格荷重Cr(kN)33 基本定格荷重Cor(kN)20.5 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする