軸径(Φmm)50付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)149寸法H(mm)117軸受呼び番号UC210寸法L1(mm)90寸法A(mm)49ユニット質量(kg)2.5寸法S(mm)19記号準特記号:HR5寸法B(mm)51.6寸法L2(mm)16軸受箱の呼び番号T210寸法L3(mm)86寸法N(mm)29寸法A1(mm)16寸法H1(mm)102寸法H2(mm)83寸法N1(mm)19寸法A2(mm)37寸法N2(mm)49内部すきま予圧記号軸受:C4寸法A4(mm)87寸法L5(mm)151寸法A5(mm)98寸法A6(mm)9寸法A7(mm)10基本定格荷重Cr(kN)35.5基本定格荷重Cor(kN)23.2材質(ゴムシール)シリコンゴム