軸径(Φmm)55
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状テークアップ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
寸法L(mm)171
寸法H(mm)146
軸受呼び番号UC211
寸法L1(mm)106
寸法A(mm)64
ユニット質量(kg)4
寸法S(mm)22.2
記号準特記号:HR5
寸法B(mm)55.6
寸法L2(mm)19
軸受箱の呼び番号T211
寸法L3(mm)95
寸法N(mm)35
寸法A1(mm)22
寸法H1(mm)130
寸法H2(mm)102
寸法N1(mm)25
寸法A2(mm)38
寸法N2(mm)64
内部すきま予圧記号軸受:C4
寸法A4(mm)88
寸法L5(mm)174
寸法A5(mm)100
寸法A6(mm)9
寸法A7(mm)10
基本定格荷重Cr(kN)43
基本定格荷重Cor(kN)29.4
材質(ゴムシール)シリコンゴム