軸径(Φmm)75
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状テークアップ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
寸法L(mm)232
寸法H(mm)167
軸受呼び番号UC215
寸法L1(mm)140
寸法A(mm)70
ユニット質量(kg)7.5
寸法S(mm)33.3
記号準特記号:HR5
寸法B(mm)77.8
寸法L2(mm)21
軸受箱の呼び番号T215
寸法L3(mm)121
寸法N(mm)41
寸法A1(mm)26
寸法H1(mm)151
寸法H2(mm)111
寸法N1(mm)32
寸法A2(mm)48
寸法N2(mm)70
内部すきま予圧記号軸受:C4
寸法L5(mm)232
寸法A5(mm)136
寸法A7(mm)17
基本定格荷重Cr(kN)66
基本定格荷重Cor(kN)48.2
材質(ゴムシール)シリコンゴム