軸径(Φmm)80付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)235寸法H(mm)184軸受呼び番号UC216寸法L1(mm)140寸法A(mm)70ユニット質量(kg)8.5寸法S(mm)33.3記号準特記号:HR5寸法B(mm)82.6寸法L2(mm)21軸受箱の呼び番号T216寸法L3(mm)121寸法N(mm)41寸法A1(mm)26寸法H1(mm)165寸法H2(mm)111寸法N1(mm)32寸法A2(mm)51寸法N2(mm)70内部すきま予圧記号軸受:C4寸法L5(mm)235寸法A5(mm)146寸法A7(mm)15基本定格荷重Cr(kN)72.5基本定格荷重Cor(kN)53材質(ゴムシール)シリコンゴム