寸法A(mm)38
寸法A4(mm)63
寸法A5(mm)70
寸法A6(mm)10
寸法A7(mm)9
寸法B(mm)34.1
寸法H(mm)36.5
寸法H1(mm)16
寸法H2(mm)70
寸法H5(mm)76
寸法J(mm)105
寸法L(mm)140
寸法N(mm)13
寸法N1(mm)16
寸法S(mm)14.3
軸径(Φmm)25
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ピロー形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC205
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.86
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号P205
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)14
基本定格荷重Cor(kN)7.9
材質(ゴムシール)シリコンゴム