寸法A(mm)48
寸法A4(mm)65
寸法A5(mm)74
寸法A6(mm)9
寸法A7(mm)8
寸法B(mm)38.1
寸法H(mm)42.9
寸法H1(mm)18
寸法H2(mm)83
寸法H5(mm)87
寸法J(mm)121
寸法L(mm)165
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)21
寸法S(mm)15.9
軸径(Φmm)30
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ピロー形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC206
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.36
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号P206
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)19.6
基本定格荷重Cor(kN)11.3
材質(ゴムシール)シリコンゴム