寸法A(mm)48
寸法A4(mm)70
寸法A5(mm)80
寸法A6(mm)8
寸法A7(mm)8
寸法B(mm)42.9
寸法H(mm)47.6
寸法H1(mm)19
寸法H2(mm)94
寸法H5(mm)97
寸法J(mm)127
寸法L(mm)167
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)21
寸法S(mm)17.5
軸径(Φmm)35
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ピロー形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC207
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.69
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号P207
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)25.9
基本定格荷重Cor(kN)15.4
材質(ゴムシール)シリコンゴム