寸法A(mm)60
寸法A4(mm)91
寸法A5(mm)100
寸法A6(mm)11
寸法A7(mm)10
寸法B(mm)55.6
寸法H(mm)63.5
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)126
寸法H5(mm)133
寸法J(mm)171
寸法L(mm)219
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)25
寸法S(mm)22.2
軸径(Φmm)55
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ピロー形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC211
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)3.7
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号P211
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)43
基本定格荷重Cor(kN)29.4
材質(ゴムシール)シリコンゴム