寸法A(mm)70
寸法A4(mm)102
寸法A5(mm)118
寸法A6(mm)10
寸法A7(mm)13
寸法B(mm)65.1
寸法H(mm)76.2
寸法H1(mm)27
寸法H2(mm)150
寸法H5(mm)156
寸法J(mm)203
寸法L(mm)265
寸法N(mm)25
寸法N1(mm)29
寸法S(mm)25.4
軸径(Φmm)65
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ピロー形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC213
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)6.1
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号P213
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)57.5
基本定格荷重Cor(kN)40
材質(ゴムシール)シリコンゴム