寸法A(mm)25.5
寸法A0(mm)33.3
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)15
寸法A4(mm)43
寸法A5(mm)46
寸法A6(mm)8
寸法A7(mm)6
寸法B(mm)31
寸法J(mm)64
寸法L(mm)86
寸法N(mm)12
寸法S(mm)12.7
軸径(Φmm)17
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC203
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.61
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号F204
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)12.8
基本定格荷重Cor(kN)6.6
材質(ゴムシール)シリコンゴム