曜日別特売
UCF206C-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き 旭精工 60629205

 

UCF206C-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き 旭精工 60629205
UCF206C-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き 旭精工 60629205
UCF206C-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き 旭精工 60629205

耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
軸径(Φmm)30
内容量1個注文コード60629205品番UCF206C-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法A(mm)31寸法A0(mm)40.2寸法A1(mm)14寸法A2(mm)18寸法A4(mm)51寸法A5(mm)55寸法A6(mm)9寸法A7(mm)8寸法B(mm)38.1寸法J(mm)83寸法L(mm)108寸法N(mm)12寸法S(mm)15.9軸径(Φmm)30付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC206取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)1.11記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号F206内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)19.6基本定格荷重Cor(kN)11.3材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする