寸法A(mm)34
寸法A0(mm)44.4
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)19
寸法A4(mm)54
寸法A5(mm)59
寸法A6(mm)8
寸法A7(mm)8
寸法B(mm)42.9
寸法J(mm)92
寸法L(mm)117
寸法N(mm)14
寸法S(mm)17.5
軸径(Φmm)35
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状角フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC207
取付ボルトの呼びM12
ユニット質量(kg)1.48
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号F207
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)25.9
基本定格荷重Cor(kN)15.4
材質(ゴムシール)シリコンゴム