寸法A(mm)50
寸法A0(mm)69.7
寸法A1(mm)20
寸法A2(mm)30
寸法A4(mm)81
寸法A5(mm)89
寸法A6(mm)10
寸法A7(mm)13
寸法B(mm)65.1
寸法J(mm)149
寸法L(mm)187
寸法N(mm)19
寸法S(mm)25.4
軸径(Φmm)65
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状角フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC213
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)5.28
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号F213
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)57.5
基本定格荷重Cor(kN)40
材質(ゴムシール)シリコンゴム