寸法A(mm)40
寸法A0(mm)54.6
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)22
寸法A4(mm)66
寸法A5(mm)71
寸法A6(mm)9
寸法A7(mm)10
寸法B(mm)51.6
寸法H(mm)197
寸法J(mm)157
寸法L(mm)115
寸法L1(mm)120
寸法N(mm)19
寸法S(mm)19
軸径(Φmm)50
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ひしフランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC210
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)2.3
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号FL210
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)35.5
基本定格荷重Cor(kN)23.2
材質(ゴムシール)シリコンゴム