寸法A(mm)48
寸法A0(mm)68.7
寸法A1(mm)20
寸法A2(mm)29
寸法A4(mm)80
寸法A5(mm)86
寸法A6(mm)10
寸法A7(mm)11
寸法B(mm)65.1
寸法H(mm)250
寸法J(mm)202
寸法L(mm)140
寸法L1(mm)144
寸法N(mm)23
寸法S(mm)25.4
軸径(Φmm)60
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC212
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)4.3
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号FL212
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)52.5
基本定格荷重Cor(kN)36.1
材質(ゴムシール)シリコンゴム