曜日別特売
UCFC203C-C4HR5 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60629695

 

UCFC203C-C4HR5 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60629695
UCFC203C-C4HR5 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60629695
UCFC203C-C4HR5 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60629695

耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)17
内容量1個注文コード60629695品番UCFC203C-C4HR5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法A(mm)20.5寸法A0(mm)28.3寸法A1(mm)7寸法A2(mm)10寸法A3(mm)5寸法A4(mm)38寸法A5(mm)41寸法A6(mm)8寸法A7(mm)6寸法B(mm)31寸法H(mm)100寸法H3(mm)62寸法J(mm)78寸法J1(mm)55.1寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)17付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC203取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.89記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号FC204内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする