寸法A(mm)20.5寸法A0(mm)28.3寸法A1(mm)7寸法A2(mm)10寸法A3(mm)5寸法A4(mm)38寸法A5(mm)41寸法A6(mm)8寸法A7(mm)6寸法B(mm)31寸法H(mm)100寸法H3(mm)62寸法J(mm)78寸法J1(mm)55.1寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)20付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC204取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.87記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号FC204内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6材質(ゴムシール)シリコンゴム