寸法A(mm)21寸法A0(mm)29.8寸法A1(mm)6寸法A2(mm)10寸法A3(mm)6寸法A4(mm)41寸法A5(mm)45寸法A6(mm)9寸法A7(mm)9寸法B(mm)34.1寸法H(mm)115寸法H3(mm)70寸法J(mm)90寸法J1(mm)63.6寸法N(mm)12寸法S(mm)14.3軸径(Φmm)25付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC205取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.97記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号FC205内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)14基本定格荷重Cor(kN)7.9材質(ゴムシール)シリコンゴム