寸法A(mm)26寸法A0(mm)40.2寸法A1(mm)12.5寸法A2(mm)10寸法A3(mm)12寸法A4(mm)51寸法A5(mm)55寸法A6(mm)10寸法A7(mm)8寸法B(mm)49.2寸法H(mm)160寸法H3(mm)105寸法J(mm)132寸法J1(mm)93.3寸法N(mm)16寸法S(mm)19軸径(Φmm)45付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC209取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.52記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号FC209内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)33基本定格荷重Cor(kN)20.5材質(ゴムシール)シリコンゴム