旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60629817
品番
UCFC202E-C4HR5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
形状
丸フランジ形
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温〜200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方