寸法A(mm)37
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)28
寸法A4(mm)65
寸法A5(mm)74
寸法A6(mm)9
寸法A7(mm)8
寸法B(mm)38.1
寸法H(mm)102
寸法H1(mm)89
寸法H2(mm)56
寸法L(mm)113
寸法L1(mm)70
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)57
寸法L5(mm)113
寸法N(mm)22
寸法N1(mm)16
寸法N2(mm)37
寸法S(mm)15.9
軸径(Φmm)30
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状テークアップ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC206
ユニット質量(kg)1.3
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号T206
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)19.6
基本定格荷重Cor(kN)11.3
材質(ゴムシール)シリコンゴム