寸法A(mm)49
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)37
寸法A4(mm)87
寸法A5(mm)98
寸法A6(mm)9
寸法A7(mm)10
寸法B(mm)51.6
寸法H(mm)117
寸法H1(mm)102
寸法H2(mm)83
寸法L(mm)149
寸法L1(mm)90
寸法L2(mm)16
寸法L3(mm)86
寸法L5(mm)151
寸法N(mm)29
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)49
寸法S(mm)19
軸径(Φmm)50
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状テークアップ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC210
ユニット質量(kg)2.5
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号T210
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)35.5
基本定格荷重Cor(kN)23.2
材質(ゴムシール)シリコンゴム