寸法A(mm)64
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)42
寸法A4(mm)102
寸法A5(mm)114
寸法A6(mm)10
寸法A7(mm)11
寸法B(mm)65.1
寸法H(mm)146
寸法H1(mm)130
寸法H2(mm)102
寸法L(mm)194
寸法L1(mm)119
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)102
寸法L5(mm)194
寸法N(mm)35
寸法N1(mm)32
寸法N2(mm)64
寸法S(mm)25.4
軸径(Φmm)60
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC212
ユニット質量(kg)5.1
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号T212
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)52.5
基本定格荷重Cor(kN)36.1
材質(ゴムシール)シリコンゴム