旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60630088
品番
UCT203E-C4HR5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
耐熱用
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
使用温度範囲(℃)
常温〜200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方