切刃長さ(mm)3.8
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカなし
用途仕上げ
材質CD05
形状ひし形55°
被削材N
内接円直径(Φmm)9.525
勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
コーティングノンコート
チップ厚さ(mm)3.96875
コーナーR(mm)0.7938
母材PCD
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
材種CD05
内接円径(mm)9.525