旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1125 注文コード60657782 品番RCMT 10 T3 M0-SM 1125
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材種・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状R(丸チップ) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ10 チップ厚さ(mm)3.96875 適合被削材種M(ステンレス鋼) 材種1125 チップブレーカーSM(精密加工から中荒旋削) 用途中切削 被削材MS 勝手なし コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)5 母材超硬 内接円径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする