サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
7015
注文コード
60660187
品番
266RL-16VM01A002EE 7015
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ;Internal
材質
7015
山数
8
勝手
右
コーティング
TIN
母材
CBN
ねじ部
VP60
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。