サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 ユニファイ60°
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1125
注文コード
60660205
品番
266RL-16UN01A280M 1125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ;Internal
材質
1125
勝手
右
コーティング
TIALN
母材
超硬
ねじ部
UN60
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。