サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ左勝手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
60660293
品番
266LG-16NT01A270M 1125
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ:External
勝手
左
コーティング
TIALN
母材
超硬
ねじ部
NPT60
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。