サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API丸60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1135
注文コード
60660713
品番
266RL-16RD01C080M 1135
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ;Internal
材質
1135
勝手
右
コーティング
TIALN
母材
超硬
ねじ部
APR60
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。