サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
60660966
品番
266RG-22MM01A550M 1020
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ:External
ピッチ(mm)
5.5
勝手
右
コーティング
TIN
母材
超硬
ねじ部
M60
内接円径(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。