サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1020
注文コード
60661011
品番
266RL-22VW01A001M 1020
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ;Internal
材質
1020
山数
4
勝手
右
コーティング
TIN
母材
超硬
ねじ部
VP55
内接円径(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。