CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質1125 注文コード60661115 品番266RG-27V501A0402E 1125
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は材質など15種類から選べます 他の種類を見る
用途ねじタイプ:External 材質1125 勝手 コーティングTIALN 母材超硬 ねじ部APF60V502 内接円径(mm)15.875
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする