曜日別特売
YKMC25HWH 本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」 サンコー[日用品] 60661706

YKMC25HWH 本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」 サンコー[日用品] 60661706
YKMC25HWH 本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」 サンコー[日用品] 60661706
YKMC25HWH 本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」 サンコー[日用品] 60661706
YKMC25HWH 本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」 サンコー[日用品] 60661706
YKMC25HWH 本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」 サンコー[日用品] 60661706
YKMC25HWH 本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」 サンコー[日用品] 60661706
YKMC25HWH 本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」 サンコー[日用品] 60661706
YKMC25HWH 本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」 サンコー[日用品] 60661706
YKMC25HWH 本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」 サンコー[日用品] 60661706

本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60661706品番YKMC25HWH
参考基準価格(税別)¥8,164販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

大根おろしや千切りキャベツなど、あらゆる野菜をスライスできるハンディタイプの万能電動スライサー

セット内容本体、スライサーカバー、プッシャー、ブレード4種(スライス・おろし・シュレッド・アイス)、収納計量カップ・キャップ×2、USB Type-C充電ケーブル、お手入れ用ブラシ、日本語取扱説明書材質本体/ABS+SUS304、スライサーカバー/AS、プッシャー/PP、ブレード4種共通/ABS+SUS420J2、収納計量カップ・キャップ/PP、お手入れ用ブラシ/PP+ナイロン質量(g)本体:約320電源内蔵バッテリー定格消費電力(W)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/130×58×148バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 2,500mAh(充電:USB 5V 1.0A以上)充電時間約4時間 5V 1.0A以上動作時間最大連続運転時間:30秒、強制クールダウン:90秒使用毎に2分、フル充電時の使用可能時間:約30分ケーブル長(cm)約50使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×75×175
注意
※記載されている物以外は付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする