CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 STUB-ACME29°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質1020 注文コード60663023 品番266LL-22SA01F060E 1020
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る
用途ねじタイプ;Internal 材質1020 勝手 コーティングTIN 母材超硬 ねじ部STAC29 内接円径(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする