サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 メートル60°
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1020
注文コード
60663477
品番
266RL-22MM02A300E 1020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
この商品は
材質・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ;Internal
材質
1020
ピッチ(mm)
3
勝手
右
コーティング
TIN
母材
超硬
ねじ部
M60
内接円径(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。