MC-1A タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具] 60669245

MC-1A タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具] 60669245 MC-1A タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具] 60669245 MC-1A タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具] 60669245

タッピングランマー用移動車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60669245 品番MC-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マルチに使える移動車

質量(kg)6.0 高さ(mm)1065 全幅(mm)588 最大積載荷重(kg)100 フック掛け幅:外側/243mm、内側/137mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60669245 MC-1A 54653166 MC-1B 画像準備中 タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具] 1台 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする