バイブロコンパクター

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60669902 品番 MVH-308DSC
参考基準価格(税別)¥1,719,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
質量(kg)341 寸法A(mm)1540 寸法B(mm)445 寸法C(mm)1030 寸法D(mm)860 振動数(Hz[v.p.m.])73[4400] 遠心力(kN[kgf])45[4600] 速度(m/min)0〜27(前後進共) エンジン型式ヤンマーL70V、4.8kW(6.5PS)、空冷ディーゼル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
路盤の転圧、埋戻しの転圧
株式会社八起建設 様

側溝の横の転圧はランマーの跡で路盤の時にこれで転圧すれば舗装しても下がらないです。路盤の粗均し次にこれで1回転圧すれば振動ローラーで転圧するより遙かに良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする