三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンプレートコンパクター
バイブロコンパクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60669927
品番
MVH-308DSC-PAS
参考基準価格(税別)
¥2,231,000
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
341
寸法A(mm)
1540
寸法B(mm)
445
寸法C(mm)
1030
寸法D(mm)
860
振動数(Hz[v.p.m.])
73[4400]
遠心力(kN[kgf])
45[4600]
速度(m/min)
0〜27(前後進共)
エンジン型式
ヤンマーL70V、4.8kW(6.5PS)、空冷ディーゼル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません