三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンプレートコンパクター
バイブロコンパクター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60669936
品番
MVH-408DSC
参考基準価格(税別)
¥2,311,000
販売価格(税込)
¥1,867,800
販売価格(税別)
¥
1,698,000
バスケットに入れる
質量(kg)
407
寸法A(mm)
1570
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
1030
寸法D(mm)
900
振動数(Hz[v.p.m.])
73[4400]
遠心力(kN[kgf])
50[5100]
速度(m/min)
0〜27(前後進共)
エンジン型式
ヤンマーL100V、6.8kW(9.3PS)、空冷ディーゼル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません