三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンプレートコンパクター
バイブロコンパクター
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
エンジン型式
ハッツ1D81S、8.9kW(12.1PS)、空冷ディーゼル
注文コード
60669963
品番
MVH-508DSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,080,000
この商品は
エンジン型式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
525
寸法A(mm)
1600
寸法B(mm)
650
寸法C(mm)
1070
寸法D(mm)
900
振動数(Hz[v.p.m.])
69[4150]
遠心力(kN[kgf])
65[6630]
速度(m/min)
0〜29(前後進共)
エンジン型式
ハッツ1D81S、8.9kW(12.1PS)、空冷ディーゼル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません