三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の エンジンカッター
コンクリートカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60670033
品番
MCD-318HS
参考基準価格(税別)
¥795,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。
エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。
点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。
仕様
走行方式:半自走式
軸径(Φmm)
(ブレード)27
質量(kg)
165
タンク容量(L)
50
寸法A(mm)
1984
寸法B(mm)
542
寸法C(mm)
971
ブレード長さ(mm)
254〜457
切断深さ(mm)
最大70〜170
調整方式
(切断深度)手動スクリュー式
エンジン型式
ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません