三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の エンジンカッター
別置きタンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60670164
品番
MCD-RY14用 別置きタンク
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
全長(mm)
415(格納時)
質量(kg)
19
容量(L)
20
全幅(mm)
610
全高(mm)
915
集塵方式
(濾過)4ステージサイクロン+乾式フィルター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません