iHelp
iHelpの 腰袋/工具差し/携帯ケース
iHelpの 腰袋
2段腰袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60670828
品番
IH-449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽くて丈夫なELP腰袋。開口部には補強版にて型崩れを防止しています。
両側にセーフティコード取り付け用のハトメを付け右利き左利きに対応しています。
材質
本体:人工皮革・ポリエステル、金具:アルミ・鉄
仕様
落下防止コード取付け用フック穴付
寸法(mm)
200×180×90
色
ブラック
質量(g)
238
タイプ
2段腰袋
深さ(mm)
【ポケット】大:180/小:110
収納幅(mm)
約160
ベルト通し幅(mm)
約70