BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 文房具
BIGMAN(ビッグマン)の はさみ/ペーパーカッター
BIGMAN(ビッグマン)の はさみ
クラフトハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60673558
品番
IK-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
思わず使ってみたくなる楽しいカラフルなハサミ
使いやすい左右対称ハンドル
刃先がやや長めで機能的に手早くカット可能
剣先タイプ
寸法(mm)
165×70×7
色
オレンジ
質量(g)
56
刃長(mm)
60
適合材
ボール紙◎、厚紙○、ビニール○、※◎:最適/○:使用可能
繰り返し・詰め替え
対応