BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 文房具
BIGMAN(ビッグマン)の はさみ/ペーパーカッター
BIGMAN(ビッグマン)の はさみ
クラフトハサミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60673567
品番
IK-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
厚紙・段ボール・ペットボトルの切断に 布の裁断に 果実収穫・生花に
材質
刃:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
寸法(mm)
160×80×10
全長(mm)
160
色
レッド
質量(g)
64
タイプ
スタンダードタイプ
適合材
ペットボトル・摘果・生花・布・厚紙・ダンボール