サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
90°肩削り正面カッター CoroMill(R) 490-08切れ刃 ウェルドンシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
注文コード
60677461
品番
490-025B25-08M
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
88
刃数
2
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
32